STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013925
品番
440A-1.1/4
参考基準価格(税別)
¥21,390
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)
1/2
サイズ(inch)
1.1/4
寸法S(mm)
32.5
質量(g)
137
寸法a(mm)
22.5
全長L(mm)
62.5
寸法b(mm)
48
口開きW(mm)
23.8