STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
(1/2SQ)クローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013977
品番
440A-2.1/4
参考基準価格(税別)
¥39,740
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)
1/2
サイズ(inch)
2.1/4
寸法S(mm)
48.2
質量(g)
337
寸法a(mm)
29.5
全長L(mm)
91.2
寸法b(mm)
78.7
口開きW(mm)
42.8