STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
(1/2SQ)シールドラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19013986
品番
512G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
265.5
厚さ(mm)
22.5
質量(g)
613
ヘッド幅(mm)
41