代表画像(品番:540-24)です。
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
18.1
サイズ(inch)
1/2
注文コード
19014004
品番
540A-1/2
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
サイズ(inch)
1/2
寸法S(mm)
18.1
質量(g)
37
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
34.3
寸法b(mm)
25.4