STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
24
サイズ(inch)
3/4
注文コード
19014038
品番
540A-3/4
参考基準価格(税別)
¥13,880
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
サイズ(inch)
3/4
寸法S(mm)
24
質量(g)
66
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
42.5
寸法b(mm)
38