FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ボトムス オフィスウェア
FACEMIXの スカート オフィスウェア
レディスAラインスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19014086
品番
FS2015L
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(号)
15
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
ウエスト(cm)
75
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
スカート丈(cm)
【後ろ】57
ヒップ(cm)
107
色番
16
性別
女性