代表画像(品番:540-24)です。
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
35.7
サイズ(inch)
1_9/16
注文コード
19014108
品番
540A-1.9/16
参考基準価格(税別)
¥22,940
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
サイズ(inch)
1_9/16
寸法S(mm)
35.7
質量(g)
126
寸法a(mm)
8
全長L(mm)
59.5
寸法b(mm)
68