代表画像(品番:540-24)です。

540A-1 クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19014144 540A-1 クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19014144

クローフットスパナ(3/8SQ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)26.7 サイズ(inch)1 注文コード19014144 品番540A-1
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法S・サイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)1 寸法S(mm)26.7 質量(g)78 寸法a(mm)8 全長L(mm)47 寸法b(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする