STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
28.2
サイズ(inch)
1.1/16
注文コード
19014187
品番
440A-1.1/16
参考基準価格(税別)
¥19,810
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
サイズ(inch)
1.1/16
寸法S(mm)
28.2
質量(g)
84
寸法a(mm)
21.4
全長L(mm)
52.8
寸法b(mm)
40
口開きW(mm)
20