STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19014388
品番
866
参考基準価格(税別)
¥12,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3/4”SQのソケット等を1”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
サイズ(inch)
凹1×凸3/4
全長(mm)
70
質量(g)
332
許容トルク(N・m)
1412
外径(mm)
43