FACEMIX
FACEMIXの バッグ・キャップ
FACEMIXの キャップ
FACEMIXの 三角巾・バンダナ
三角巾
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19014461
品番
FA9463
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ブルーグレー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
色番
2