東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
LEDインテリアランプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
LED
1Wレッド
注文コード
19014567
品番
ZL-1002Z
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
LED
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。
材質
ガラス・鉄
寸法(mm)
セード72×72、全高86
質量(kg)
0.55
消費電力(W)
1
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
2.2
使用電圧(V)
AC100
LED
1Wレッド