LEDインテリアランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 LED1Wブルー 注文コード19014576 品番ZL-1004Z
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はLED2種類から選べます 他の種類を見る

カラーガラスセードがお部屋を演出するLEDインテリアランプです。コンセントにコードを挿して使用します。中間スイッチ付き。なお、LEDは交換することができません。

材質ガラス・鉄 寸法(mm)セード72×72、全高86 質量(kg)0.55 消費電力(W)1 スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)2.2 使用電圧(V)AC100 LED1Wブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする