Hf蛍光灯

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード19014619 品番FHF32EXNHTM25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。

材質ガラス 寸法(mm)長さ1198×径25.5 質量(g)187 備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。 口金G13 定格消費電力(W)32 全光束(Lm)3500 寿命12000時間 光色昼白色(5000K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする