STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の スタビードライバー
スタビードライバー (-)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19014625
品番
4724-2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1mm
軸長(mm)
25
質量(g)
32
種類
スタビードライバー
寸法L2(mm)
80
商品構成
単品
軸貫通
なし