STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)の プライヤ
STAHLWILLE(スタビレー)の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19014668
品番
6543 4 001
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップリングプライヤ
全長L(mm)
140
軸穴種別
穴用
サイズ
J1
質量(g)
90
寸法(mm)
(使用可能サークリップ)12-25
先端チップ径(mm)
1.3