STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)の プライヤ
STAHLWILLE(スタビレー)の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19014677
品番
6544 4 011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スナップリングプライヤ
全長L(mm)
130
軸穴種別
穴用
サイズ
J11
質量(g)
90
寸法(mm)
(使用可能サークリップ)12-25
先端チップ径(mm)
1.3