ヤグチ技工
ヤグチ技工の 壁用
ヤグチ技工の 外壁用
魔法ZAI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
19014680
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
魔法ローラー専用塗材
特殊アクリル樹脂を主成分とし吹付タイル玉模様大粒柄〜小粒柄、そしてリシン柄まで再現できる様に最適な粘度調整をしてあります。
用途
吹付タイル・ヘッドカット・リシン柄の魔法ローラー用
補修により失われた吹付柄を再現する時に使用する魔法ローラー専用塗材
吹付タイル・ヘッドカット・リシン柄の魔法ローラー用
使用方法
魔法ZAIのふたを取り外し、塗装用バケットに全て出してよく混ぜてから使用して下さい(水希釈は0%〜2%程度で調整して下さい)。尚使用方法については魔法ローラーの施工要領動画等を参考にして下さい。
材質
特殊アクリル樹脂
容量(kg)
1.1
色調
白
危険物の類別
非危険物
施工面積(m
2
)
2.5(大粒柄)〜10(小粒柄)
注意
※袋内で液体が分離している場合が有りますが品質には問題ありませんので良く混ぜて御使用下さい。
※水希釈は0%〜2%程度で調整して下さい。