STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
プラスチックハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19015307
品番
10955-40
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長L1(mm)
320
材質(頭)
セルロースアセテート
材質(柄部)
アッシュ
主な用途
組立作業
質量(g)
545
寸法L2(mm)
110