STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の スタビードライバー
ポジドライブドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19015562
品番
4744-2
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ2
軸長(mm)
25
質量(g)
34
種類
スタビードライバー
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
80
商品構成
単品
軸貫通
なし