STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の タップ・ダイス
STAHLWILLE(スタビレー)の タップハンドル・ダイスハンドル
ラチェットタップホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19015763
品番
12915-1
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
仕様
つかみ能力(DIN)M3-8、つかみ能力(ISO)M1-6
質量(g)
180
タイプ
タップ用
つかみ幅(mm)
2.0-5.0