STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の タップ・ダイス
STAHLWILLE(スタビレー)の タップハンドル・ダイスハンドル
ラチェットタップホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19015772
品番
12915-2
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
仕様
つかみ能力(DIN)M5-12、つかみ能力(ISO)M6-12
全長(mm)
110
質量(g)
305
タイプ
タップ用
つかみ幅(mm)
4.6-8