STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
STAHLWILLE(スタビレー)の ペンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 絶縁ペンチ
絶縁ペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19016043
品番
6501 8 200
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
規格
EN60900
全長L(mm)
200
質量(g)
317
切断能力(Φmm)
(ピアノ線)2(硬線)2.5、(ケーブル線)13
切断能力(mm
2
)
(ケーブル線)16