曜日別特売
TKP45H25-30W78R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016813

 

TKP45H25-30W78R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016813
TKP45H25-30W78R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016813

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)TKP45H25-30W78R125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
屈曲半径R(mm)125
内幅(mm)78
外幅(mm)98
タイプ外周:両側開閉
内容量1リンク注文コード19016813品番TKP45H25-30W78R125
参考基準価格(税別)¥769販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
タイプ
外周:両側開閉
外幅(mm)
98
内幅(mm)
78
屈曲半径R(mm)
125
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
高さ内寸(mm)
25
最大移動ストローク(mm)
3.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする