TKP45H25-40W38R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016935

 

TKP45H25-40W38R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016935
TKP45H25-40W38R125 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン 19016935

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)125
内幅(mm)38
外幅(mm)56
タイプ内周:両側開閉
内容量1リンク注文コード19016935品番TKP45H25-40W38R125
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ内周:両側開閉種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25外幅(mm)56内幅(mm)38屈曲半径R(mm)125最大移動ストローク(mm)3.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする