曜日別特売
TKP58H39-40W100R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017398

 

TKP58H39-40W100R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017398
TKP58H39-40W100R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017398

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)75
内幅(mm)100
外幅(mm)121
タイプ内周:両側開閉
内容量1リンク注文コード19017398品番TKP58H39-40W100R75
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ内周:両側開閉種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39外幅(mm)121内幅(mm)100屈曲半径R(mm)75最大移動ストローク(mm)4.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19017172
2020-05-07
用途: 機械のメンテナンス原状復帰
製造業

リンクをつなげての納入でした。ありがたかったです。もし可能でしたら繋がって納入と注文時に分かれればもっと良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする