曜日別特売
TKP58H39-40W125R200 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017434

 

TKP58H39-40W125R200 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017434
TKP58H39-40W125R200 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017434

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)200
内幅(mm)125
外幅(mm)146
タイプ内周:両側開閉
内容量1リンク注文コード19017434品番TKP58H39-40W125R200
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949
タイプ
内周:両側開閉
外幅(mm)
146
内幅(mm)
125
屈曲半径R(mm)
200
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
58
形式
TKP58H39
高さ内寸(mm)
39
最大移動ストローク(mm)
4.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19017172
2020-05-07
用途: 機械のメンテナンス原状復帰
製造業

リンクをつなげての納入でした。ありがたかったです。もし可能でしたら繋がって納入と注文時に分かれればもっと良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする