椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)
75
100
125
150
200
250
75
内幅(mm)
175
100
125
150
175
75
外幅(mm)
197
122
147
172
197
97
タイプ
外周:両側開閉
外周:両側開閉
内周:両側開閉
全60種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
19017924
品番
TKP68H46-30W175R75
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
外周:両側開閉
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
68
形式
TKP68H46
高さ内寸(mm)
46
外幅(mm)
197
内幅(mm)
175
屈曲半径R(mm)
75
最大移動ストローク(mm)
4.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)