曜日別特売
TKP68H46-40W125R100 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン 19018055

 

TKP68H46-40W125R100 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン 19018055
TKP68H46-40W125R100 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン 19018055

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)100
内幅(mm)125
外幅(mm)147
タイプ内周:両側開閉
内容量1リンク注文コード19018055品番TKP68H46-40W125R100
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ内周:両側開閉種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46外幅(mm)147内幅(mm)125屈曲半径R(mm)100最大移動ストローク(mm)4.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする