曜日別特売
TKP13H10W20-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018317

 

TKP13H10W20-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018317
TKP13H10W20-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018317
TKP13H10W20-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018317

TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個形式TKP13H10タイプ一体タイプ注文コード19018317品番TKP13H10W20-MI
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
タイプ一体タイプ仕様一体形・内周側取付種類移動端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)13形式TKP13H10外幅(mm)26内幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする