椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・形式・適合
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ(mm)
58
形式
TKP58H39
注文コード
19018572
品番
TKP58H39-MIA
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
タイプ
共通
仕様
分離形(内向き)・内周側取付
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
58
形式
TKP58H39
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通