シンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形

シンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー リニアフィーダ 小形電磁フィーダ CF形 - シンフォニアテクノロジー

粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。
専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。
様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。
簡単チューニング
・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。
定電圧機能搭載
・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。
供給能力大幅アップ
・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。
優れた耐久性
・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。
標準トラフは別売りです。

質量(kg)
駆動部:7
コイル定格電圧(V)
200/220
振動数
(駆動)50~70Hz
最大長(mm)
(トラフ)500
コイル電流(A)
(定格)0.5
トラフ質量(kg)
(適用)0.7~2.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374568CF-1B-200V
130,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする