曜日別特売
TKP58H39-MOA TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018597

 

TKP58H39-MOA TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018597
TKP58H39-MOA TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018597

TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)58形式TKP58H39注文コード19018597品番TKP58H39-MOA
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
タイプ共通仕様分離形(内向き)・外周側取付種類移動端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)58形式TKP58H39外幅(mm)共通内幅(mm)共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする