メンズT/Cハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19018636 品番 5387
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

爽やかなカノコ素材の、毎日着られるハイネックシャツ。ジャケットやベストに合わせたり、シャツのインナーなど何かと便利な一着。吸汗速乾性に優れた、着心地の良いカノコ素材。綿とポリエステルを混紡することで、綿の吸汗速乾性と肌触りを失わず、綿100%よりも乾きやすい「速乾性」とシワになりにくい「形態安定性」も発揮します。

仕様左胸ポケット付き 材質ポリエステル65% 綿35% 鹿の子 グレー サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 バスト(cm)102(88〜96)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする