5388 メンズT/C長袖ポロシャツ C2 19018679

5388 メンズT/C長袖ポロシャツ C2 19018679
5388 メンズT/C長袖ポロシャツ C2 19018679

メンズT/C長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
グリーン
内容量1枚注文コード19018679品番5388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

爽やかなカノコ素材の、毎日着られる長袖シャツ。ジャケットやベストに合わせたり、シャツのインナーなど何かと便利な一着。吸汗速乾性に優れた、着心地の良いカノコ素材。綿とポリエステルを混紡することで、綿の吸汗速乾性と肌触りを失わず、綿100%よりも乾きやすい「速乾性」とシワになりにくい「形態安定性」も発揮します。

仕様左胸ポケット付き材質ポリエステル65% 綿35% 鹿の子グリーンサイズM肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)69バスト(cm)102(88~96)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする