曜日別特売
TKP62H34-MOA TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018703

 

TKP62H34-MOA TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018703
TKP62H34-MOA TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018703

TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)62形式TKP62H34注文コード19018703品番TKP62H34-MOA
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
タイプ外周:片側開閉/内周:取外し仕様分離形(内向き)・外周側取付種類移動端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)62形式TKP62H34外幅(mm)共通内幅(mm)共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする