LIFEMAX
4.3オンスドライTシャツ(ポリジン加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
インディゴ
サイズ
L
注文コード
19019126
品番
MS1154
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
高機能×こだわりシルエット×ポリジン・ステイフレッシュ。
ドライTシャツのスタンダードTシャツ。
色
インディゴ
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
身幅(cm)
53
色番
77
身丈(cm)
71