MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ LIFEMAX 19019711

 

MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ LIFEMAX 19019711
MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ LIFEMAX 19019711
MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ LIFEMAX 19019711
MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ LIFEMAX 19019711
MS1609 4.3オンスドライロングスリーブTシャツ LIFEMAX 19019711

4.3オンスドライロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
インディゴ
内容量1枚注文コード19019711品番MS1609
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

機能性素材「ポリジンドライ」のロングTシャツ。
吸水速乾・UVカット・抗菌・防臭の機能は様々なシーンで大活躍。

インディゴサイズS肩幅(cm)44袖丈(cm)59機能抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾身幅(cm)47色番77身丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする