MS1170 6.5オンスピグメントダイTシャツ LIFEMAX 19019975

 

MS1170 6.5オンスピグメントダイTシャツ LIFEMAX 19019975
MS1170 6.5オンスピグメントダイTシャツ LIFEMAX 19019975
MS1170 6.5オンスピグメントダイTシャツ LIFEMAX 19019975
MS1170 6.5オンスピグメントダイTシャツ LIFEMAX 19019975

6.5オンスピグメントダイTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード19019975品番MS1170
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

古着のような独特な風合い、仕様を再現し、ピグメント加工を施したTシャツ。
サイズやシルエットにもこだわった存在感ある一枚。

ネイビーサイズL肩幅(cm)54袖丈(cm)24身幅(cm)57色番8身丈(cm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする