LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 長袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 長袖
ドライストレッチクルーネックトレーナー(
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19020246
品番
MS2131
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スウェットでは珍しい脇ポケット付きで、汎用性の高いクルーネックトレーナー。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)
機能
抗菌・防臭・ドライ・ストレッチ
裄丈(cm)
79.8
身幅(cm)
54
色番
8
身丈(cm)
68.5