LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの ボトムス
LIFEMAXの 秋冬 ボトムス
ドライストレッチパンツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19020368
品番
MP6409
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
履き心地のいいダンボールニットのパンツ。
すっきりとしたシルエットが特長。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)
股下(cm)
64
ウエスト(cm)
67
機能
抗菌・防臭・ドライ
総丈(cm)
91
色番
8