MS2132 ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ LIFEMAX 19020395 MS2132 ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ LIFEMAX 19020395 MS2132 ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ LIFEMAX 19020395 MS2132 ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ LIFEMAX 19020395 MS2132 ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ LIFEMAX 19020395

ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19020395 品番 MS2132
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

立体的なフードが魅力のプルオーバーパーカー。
ほどよいハリ感と上品な光沢で外せないファッションアイテムに。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット) 機能抗菌・防臭・ドライ・ストレッチ 裄丈(cm)82 身幅(cm)57 色番8 身丈(cm)71.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする