LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの オールシーズン トップス
ドライストレッチプルオーバーパーカ(ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19020420
品番
MS2132
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
立体的なフードが魅力のプルオーバーパーカー。
ほどよいハリ感と上品な光沢で外せないファッションアイテムに。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル70/レーヨン25/ポリウレタン5(ダンボールニット)
機能
抗菌・防臭・ドライ・ストレッチ
裄丈(cm)
79.5
身幅(cm)
54
色番
8
身丈(cm)
68.5