MS3120H ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 LIFEMAX 19020569

 

MS3120H ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 LIFEMAX 19020569
MS3120H ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 LIFEMAX 19020569
MS3120H ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 LIFEMAX 19020569
MS3120H ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 LIFEMAX 19020569
MS3120H ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工 LIFEMAX 19020569

ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
モクグレー
サイズ5L
内容量1枚注文コード19020569品番MS3120H
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

機能性素材「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。

モクグレーサイズ5L肩幅(cm)57袖丈(cm)27着丈(cm)83機能抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾身幅(cm)68色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする