LIFEMAX
ベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
インディゴ
インディゴ
モクグレー
サイズ
L
3L
4L
5L
GM
L
LL
M
S
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19020596
品番
MS3120
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機能性素材「ポリジンドライポロ」シリーズ。
着用シーンを選ばないベーシックモデル。
色
インディゴ
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
機能
抗菌・防臭・UVカット・ドライ・吸水速乾
身幅(cm)
53
色番
77