FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19021129
品番
FJ0027M
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
肩幅(cm)
40.4
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
69
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
バスト(cm)
97
色番
16
性別
男性