FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ボトムス オフィスウェア
FACEMIXの パンツ・スラックス オフィスウェア
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19021147
品番
FP6034M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
W101
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチツイル)
股下(cm)
93(フリー)
ウエスト(cm)
104
機能
防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
119
色番
16
性別
男性