FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ユニセックスシャツジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
LL
色番
8
注文コード
19021707
品番
FB4576U
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・色番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(トロピカル)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
バスト(cm)
121
色番
8
性別
男女兼用