FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの ボトムス オフィスウェア
FACEMIXの パンツ・スラックス オフィスウェア
ユニセックスパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19021890
品番
FP6712U
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチタフタ)
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
103
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
118
色番
16
性別
男女兼用