FACEMIX
FACEMIXの 飲食・食品工業用ウェア
FACEMIXの 飲食業向け
FACEMIXの 和風シャツ(作務衣・甚平)
ユニセックス開襟和シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19022091
品番
FB4542U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
和食シーンになじむ開襟仕様
色
ワイン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ドビー)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
73
機能
ユニセックス、静電気防止、通気性
バスト(cm)
117
色番
3
性別
男女兼用